Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANW 6200F 24G C4 4SFP+370-STOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 24G Class-4 PoE 4SFP+ 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 24G Class-4 PoE 4SFP+ 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
HPE Aruba Networking Aruba CX 6200F 24G Class-4 PoE 4SFP+ 370W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U
Artikel-Nr.:
     128-CK90914
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL725B#ABA
EAN/GTIN:
     0190017638157
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch hp
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
32768 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.944,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.983,81*
€ 4.740,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.977,70*
€ 4.733,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.959,02*
€ 4.711,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.949,48*
€ 4.699,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.944,20*
€ 4.693,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.