Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRAVELMATE P6 TMP614-73 14IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P6 TMP614-73-TCO-58UJ Intel Core Ultra 5 125H Laptop 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CL02998
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.B5LEG.001
EAN/GTIN:
     4711474155986
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
WUXGA ULTRA5 125H 16GB/512GB W11
Weitere Informationen:
System:
CU5-G1
Sprache:
EN
Format:
SYST
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Gewicht:
1190 g
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Mobile Netzwerkverbindung:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
Laptop
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 5
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Speichermedien:
SSD
Touchscreen:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 1.074,61*
€ 1.086,88*
Frei Haus
ab € 1.073,93*
€ 1.086,91*
€ 1,93*
ab € 1.095,48*
€ 1.109,08*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.117,53*
€ 1.131,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.127,89*
€ 1.142,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,53*
€ 1.346,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,29*
€ 1.345,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,32*
€ 1.340,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,82*
€ 1.336,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,53*
€ 1.329,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
GP.BAG11.02B
ab € 24,77*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.188
ab € 20,77*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.289
ab € 30,74*
Zubehör
Acer
NP.BAG1A.294
ab € 18,37*
Zubehör
Acer
SV.WNBA0.A09
ab € 14,45*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 15,69*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 25,94*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 32,42*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 65,92*
Zubehör
Acer
GP.BAG11.05N
ab € 20,55*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,91*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,88*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 98,30*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.