Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Adapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 5e, 37529.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modular Adapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 5e, 37529.1
Modular Adapter, RJ45-Buchse auf RJ45-Buchse, gerade, Cat 5e, 37529.1
Artikel-Nr.:
     4502-73F7996
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37529.1
EAN/GTIN:
     4099889825732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Western-Übergangssteckverbinder geschirmt Typ 45 S. Mit zwei Western-Kupplungen RJ45 für 8polige Stecker im 8er Gehäuse, geschirmt; 1 : 1 durchverbunden, mit integrierter Platine, dadurch bessere Werte bezüglich NEXT und Dämpfung. Maße: 48,5 x 26 x 25 mm. Typ: 967 A, Kupplung
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Kategorie:
Cat 5e
Steckverbinder (Ausgang):
RJ45-Buchse
Steckverbinder:
RJ45-Buchse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02079 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, Adapter, Steckverbinderadapter, Ethernet-Adapter, LAN-Adapter, Netzwerkadapter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 2,23*
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 2,25*
5 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 2,27*
€ 6,70*
ab € 1,64*
€ 2,31*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 1,73*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.