Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTERPRISE CAPACITY HDD 4TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CL13500
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG10SDA400E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN SAS 7200RPM 256MB 512E
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
Komponente für:
Server
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,38*
€ 162,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.