Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTERPRISE CAPACITY HDD 8TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENTERPRISE CAPACITY HDD 8TB
Artikel-Nr.:
     128-CL13505
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG10SDA800E
EAN/GTIN:
     4260557513217
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN SAS 7200RPM 256MB 512E
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
Komponente für:
Server
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.