Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENTERPRISE CAPACITY HDD 8TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CL13509
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG10ADA800E
EAN/GTIN:
     4260557513149
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN SATA 7200RPM 256MB 512E
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
8000 GB
Komponente für:
Server
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 157,38*
€ 162,92*
5 Tage
61
€ 1,00*
ab € 173,19*
€ 178,40*
13 Tage
60
€ 6,29*
ab € 186,38*
€ 191,17*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,38*
€ 187,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.