Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTICSLIM 550PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Plustek OpticSlim 550 Plus Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A5 Silber
Artikel-Nr.:
     128-H400199
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0278
EAN/GTIN:
     4042485286926
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner
A5 FLATBED SCANNER
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebautes Display:
Nein
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A5
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 150 mm
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 160,74*
€ 184,94*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 162,78*
€ 185,83*
Lager 128
Frei Haus
ab € 163,74*
€ 186,79*
€ 3,50*
ab € 178,99*
€ 200,69*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,66*
€ 214,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,74*
€ 194,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-18
ab € 44,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.