Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMARTOFFICE PS456U PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß
Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß
Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß
Plustek SmartOffice PS456U Plus ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     128-H400279
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0298
EAN/GTIN:
     4042485568657
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
A4 DUPLEX ADF SHEET FED SCANNER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Eingebautes Display:
Nein
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 5080 mm
Scanner-Typ:
ADF-Scanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 350,86*
€ 392,63*
€ 4,50*
ab € 353,46*
€ 392,64*
Lager 128
Frei Haus
ab € 360,16*
€ 399,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 369,47*
€ 411,70*
Frei Haus
ab € 383,12*
€ 424,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,06*
€ 474,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,78*
€ 461,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,16*
€ 428,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-04
ab € 72,74*
Zubehör
Plustek
L009-04
ab € 127,58*
Zubehör
Plustek
Z-27-65F-0201A120
ab € 16,64*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0225A150
ab € 23,18*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0225A130
ab € 40,30*
Zubehör
Plustek
Z-27-541-0203A110
ab € 23,52*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0203A110
ab € 23,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.