Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GB DDR2 533MHZ CL5 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 2GB DDR2 PC2-4200 533Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V742002GBS
V7 2GB DDR2 PC2-4200 533Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V742002GBS
Artikel-Nr.:
     128-J153720
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V742002GBS
EAN/GTIN:
     5050914959708
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
SO DIMM PC2-4200 1.8V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR2
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
200-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Speichertaktfrequenz:
533 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,84*
14 Tage
27
€ 6,29*
ab € 11,28*
€ 16,01*
6 Tage
27
€ 1,00*
ab € 14,36*
€ 20,13*
€ 3,50*
ab € 21,57*
€ 29,85*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.