Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-3331339 Herst.-Nr.: V742002GBS EAN/GTIN: 5050914959708 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | V7 - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - ungepuffert - non-ECC | Gruppe | RAM | Hersteller | V7 | Hersteller Art. Nr. | V742002GBS | Modell | | EAN/UPC | 5050914959708 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | V7 - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - ungepuffert | Produkttyp | Speichermodul | Kapazität | 2 GB | Speichertyp | DDR2 SDRAM - SO DIMM 200-PIN | Erweiterungstyp | Generisch | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Geschwindigkeit | 533 MHz (PC2-4200) | Leistungsmerkmale | Ungepuffert | Ausführliche Details Allgemein | | Kapazität | 2 GB | Erweiterungstyp | Generisch | | | Speicher | | Typ | DRAM Speichermodul | Technologie | DDR2 SDRAM | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | Geschwindigkeit | 533 MHz (PC2-4200) | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | Besonderheiten | Ungepuffert | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Kapazität: | 2 GB | Erweiterungstyp: | Generisch | Typ: | DRAM Speichermodul | Technologie: | DDR2 SDRAM | Formfaktor: | SO DIMM 200-PIN | Geschwindigkeit: | 533 MHz (PC2-4200) | Datenintegritätsprüfung: | Non-ECC | Besonderheiten: | Ungepuffert | Kennzeichnung: | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR2 ECC-RAM, DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr ram 2gb, ddr ram, ddr2, 533mhz, pc24200, v742002gbs, 4200, 742002, dimm, 1.8v, modul, 200pin, ungepuffert, nonecc |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7,46* | € 10,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 11,28* | € 16,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 14,36* | € 20,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,57* | € 29,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|