Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2X4GB KIT DDR3 1600MHZ CL11 NON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 8GB DDR3 PC3L-12800 - 1600MHz SO DIMM Arbeitsspeicher Modul - V7K128008GBS-LV
V7 8GB DDR3 PC3L-12800 - 1600MHz SO DIMM Arbeitsspeicher Modul - V7K128008GBS-LV
Artikel-Nr.:
     128-J153841
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7K128008GBS-LV
EAN/GTIN:
     5050914992262
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
ECC SO DIMM PC3L-12800 1.35V LEG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR3
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 4 GB
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,32*
5 Tage
21
€ 1,00*
ab € 21,50*
€ 29,71*
€ 3,50*
ab € 32,11*
€ 44,01*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.