Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR3 8 GB: 2 x 4 GB SO DIMM 204-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL11 1.35 V ungepuffert nicht-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR3 8 GB: 2 x 4 GB SO DIMM 204-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL11 1.35 V ungepuffert nicht-ECC
V7 DDR3 8 GB: 2 x 4 GB SO DIMM 204-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL11 1.35 V ungepuffert nicht-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-991283795
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7K128008GBS-LV
EAN/GTIN:
     5050914992262
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

V7 DDR3 8 GB: 2 x 4 GB SO DIMM 204-PIN 1600 MHz / PC3-12800 CL11 1.35 V ungepuffert nicht-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 8 GB: 2 x 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1600 MHz (PC3-12800) Latenzzeiten: CL11 Leistungsmerkmale: Niederspannung, ungepuffert Spannung: 1.35 V

V7 DDR3 8 GB: 2 x 4 GB SO DIMM 204–PIN 1600 MHz / PC3–12800 CL11 1.35 V ungepuffert nicht–ECC

Produktbeschreibung:

Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD–Video– und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.


– Verbesserte System–Leistung
– SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
– 100%ige Kompatibilität

Technische Details:

Merkmale
RAM–Speicher
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204–pin SO–DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
11
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
67,6 mm
Höhe
30 mm
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
32 g

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,32*
Lager 7405
21
€ 1,00*
ab € 21,50*
€ 29,71*
€ 3,50*
ab € 32,11*
€ 44,01*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.