Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27IN 68.6CM ADS 2560 X 1440P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
Artikel-Nr.:
     128-J154052
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     L27HAS2K-2E
EAN/GTIN:
     0662919099027
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
2K QHD HDMI/DP/SPK/HEIGHT ADJUST
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 132,41*
€ 167,52*
€ 3,50*
ab € 141,66*
€ 178,24*
5 Tage
142
€ 1,00*
ab € 147,01*
€ 184,01*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 157,07*
€ 193,81*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,52*
€ 199,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.