Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT6 ETHERNET BLACK UTP 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 10m 32.8ft
V7 Cat6 Kabel, ungeschirmt (UTP) RJ45 (m)/RJ45 (m), schwarz 10m 32.8ft
Artikel-Nr.:
     128-J154172
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6UTP-10M-BLK-1E
EAN/GTIN:
     0662919099997
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45 100 COPPER SNAGLESS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Kabellänge:
10 m
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Kabelstandard:
Cat6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 8,82*
13 Tage
27
€ 6,29*
ab € 10,40*
€ 14,72*
5 Tage
27
€ 1,00*
ab € 12,78*
€ 18,07*
€ 3,50*
ab € 15,58*
€ 21,84*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.