Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 10 m UTP CAT 6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 10 m UTP CAT 6 Schwarz
V7 Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 10 m UTP CAT 6 Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997427595
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6UTP-10M-BLK-1E
EAN/GTIN:
     0662919099997
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

V7 Netzwerkkabel RJ-45 M bis M 10 m UTP CAT 6 Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 Netzwerkkabel - 10 m - Schwarz Typ: Netzwerkkabel - CAT 6 Technologie: UTP-Kabel Länge: 10 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

V7 Netzwerkkabel RJ–45 M bis M 10 m UTP CAT 6 Schwarz

Produktbeschreibung:

V7 bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Netzwerk– und Patchkabeln für beste Verbindungen bei einfacherer Installation. Diese werkseitig geprüften Kabel werden mithilfe neuester Technologien hergestellt, um ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
+ 2x RJ45 Stecker
+ Snagless molded boots
+ Geeignet für alle 10/100/1000 Mbps Netzwerke
+ Für Kabel Modems, Router, Hubs, Patch Panels und weiteres Netzwerkzubehör

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Feuerbeständig
Ja
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz–Kabelschuh
Ja
Plug & Play
Ja
Zertifizierung
TIA/EIA–568–B.2–1, ISO/IEC 11801
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: patchkabel schwarz 10m cat6, patch kabel, patch-kabel 10m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 6,80*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 12,62*
€ 14,46*
€ 3,50*
ab € 15,37*
€ 17,52*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.