Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 2666MHZ CL19 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 16GB DDR4 PC4-21300 - 2666MHZ 1.2V DIMM PC-Arbeitsspeicher - V72130016GBD
V7 16GB DDR4 PC4-21300 - 2666MHZ 1.2V DIMM PC-Arbeitsspeicher - V72130016GBD
Artikel-Nr.:
     128-J154489
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V72130016GBD
EAN/GTIN:
     5050914077754
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
DIMM PC4-21300 1.2V 288PIN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 33,40*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 28,46*
€ 39,77*
6 Tage
105
€ 1,00*
ab € 32,97*
€ 45,14*
€ 3,50*
ab € 33,04*
€ 45,50*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.