Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR4 16 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR4 16 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC
V7 DDR4 16 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-994373985
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V72130016GBD
EAN/GTIN:
     5050914077754
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

V7 DDR4 16 GB DIMM 288-PIN 2666 MHz / PC4-21300 1.2 V ungepuffert non-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Leistungsmerkmale: Dual Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V

V7 DDR4 16 GB DIMM 288–PIN 2666 MHz / PC4–21300 1.2 V ungepuffert non–ECC

Produktbeschreibung:

Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD–Video– und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

– 16 GB DDR4 2666MHZ DIMM Memory Modul
– Verbesserte System–Leistung
– SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
– 100%ige Kompatibilität
– 10 Jahre Garantie

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
30 g
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Sichtverpackung
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Verpackungsbreite
55 mm
Funktionen
RAM–Speicher
16 GB
Speicherspannung
1,2 V
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE
ECC
Nein
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288–pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Interner Speichertyp
DDR4
Speicherrangfolge
2

Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,88*
€ 32,67*
13 Tage
82
€ 6,29*
ab € 27,82*
€ 38,05*
Lager 7405
85
€ 1,00*
ab € 32,28*
€ 44,22*
€ 3,50*
ab € 33,03*
€ 45,09*
€ 6,90*
ab € 44,72*
€ 61,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.