Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 A TO B 50CM 1.6FT CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 USB-A-Stecker zu USB-B-Stecker, 0,5 Meter, schwarz
V7 USB-A-Stecker zu USB-B-Stecker, 0,5 Meter, schwarz
Artikel-Nr.:
     128-J154524
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USB2AB-50C-1E
EAN/GTIN:
     0662919104264
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
DATA CABLE 480MBPS PERIPHERALS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 1.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,91*
€ 3,50*
ab € 12,39*
€ 17,76*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.