Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB 10K POWEREDGE R/T X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S12 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 128 MB 2.5" SAS
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S12 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 128 MB 2.5" SAS
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S12 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 128 MB 2.5" SAS
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S12 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 128 MB 2.5" SAS
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S12 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 128 MB 2.5" SAS
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S12 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 128 MB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-M156278
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1200SAS/10-S12
EAN/GTIN:
     5055146599838
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5IN SAS HOTSWAP HD W/ CADDY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,60*
€ 287,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,67*
€ 285,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.