Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB 10K 3.5IN PE 13G SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S17 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 128 MB 3.5" SAS
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S17 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 128 MB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-M157335
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1200SAS/10-S17
EAN/GTIN:
     5055146641537
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SAS HOT-SWAP HD KIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,21*
€ 338,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,30*
€ 295,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.