Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB 10K PRLNT BLXX SER SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-1200SAS/10-S6 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Origin Storage CPQ-1200SAS/10-S6 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-M158166
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-1200SAS/10-S6
EAN/GTIN:
     5055146633556
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5IN OEM: 693648-B21
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,87*
€ 312,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,38*
€ 312,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,51*
€ 305,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.