Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.8TB 10K PROLIANT BLXX SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-1800SAS/10-S6 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Origin Storage CPQ-1800SAS/10-S6 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-M159449
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-1800SAS/10-S6
EAN/GTIN:
     5056006116295
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
2.5IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,64*
€ 361,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,82*
€ 360,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,00*
€ 347,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.