Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.8TB 10K P/EDGE R/TX10 SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1800SAS/10-S11 Interne Festplatte 3.5" 1,8 TB SAS
Origin Storage DELL-1800SAS/10-S11 Interne Festplatte 3.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-M15A276
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1800SAS/10-S11
EAN/GTIN:
     5056006124191
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN SAS HOTSWAP HD W/CADDY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,46*
€ 353,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,59*
€ 345,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,24*
€ 322,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.