Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.2TB 10K PE 900/R SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S6 Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS
Origin Storage DELL-1200SAS/10-S6 Interne Festplatte 3.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     128-M15B401
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1200SAS/10-S6
EAN/GTIN:
     5056006138495
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
SAS 6G 3.5IN HD W/CADDY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1200 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,61*
€ 347,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,04*
€ 338,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.