Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.8TB 10K 3.5IN PE SAS H/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-1800SAS/10-S17 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 3.5" SAS
Origin Storage DELL-1800SAS/10-S17 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-M15B806
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-1800SAS/10-S17
EAN/GTIN:
     5056006142089
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
KIT 2.5IN A 3.5IN CADDY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.