Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.8TB 10K 3.5IN SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage CPQ-1800SAS/10-S5 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 128 MB 3.5" SAS
Origin Storage CPQ-1800SAS/10-S5 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 128 MB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-M15C420
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-1800SAS/10-S5
EAN/GTIN:
     5056006125150
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP DLXXX MLXXX SERIES
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
Hot-Swap:
Nein
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,46*
€ 389,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.