Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16TB 7.2K 3.5IN PE RX40 SERIES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-16TBNLS/7-S20 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Origin Storage DELL-16TBNLS/7-S20 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Artikel-Nr.:
     128-M15F977
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-16TBNLS/7-S20
EAN/GTIN:
     5056006199212
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
NEARLINE SAS HOT-SWAP HD KIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
6000 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
NL-SAS
Typ:
HDD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,30*
€ 597,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,26*
€ 589,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,69*
€ 570,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.