Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB STICK 128GB CRUZER BLADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
SanDisk Cruzer Blade USB-Stick 128 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     128-M222291
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ50-128G-B35
EAN/GTIN:
     0619659125905
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
BLISTER VERSION USB2.0
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Formfaktor:
Ohne Deckel
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Kapazität:
128 GB
Produktfarbe:
Black,Red
USB-Version:
2.0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 8,06*
€ 11,35*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 11,52*
Lager 128
Frei Haus
ab € 9,28*
€ 13,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 14,23*
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 15,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-128G-G46
ab € 10,30*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-032G-G46
ab € 5,18*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46B
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.