Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-M222296 Herst.-Nr.: SDSSDA-480G-G26 EAN/GTIN: 0619659146757 |
| |
|
| | |
| 2.5IN INTERNAL SSD 535MB/S Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | Komponente für: | PC/Laptop | NVMe: | Nein | Schnittstelle: | Serial ATA III | Speichertyp: | SLC | SSD Speicherkapazität: | 480 GB | SSD-Formfaktor: | 2.5" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, festplatte laptop ssd, internes ssd |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,20* | € 46,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 38,02* | € 48,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,75* | € 49,31* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,79* | € 49,75* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,89* | € 50,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|