Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-M480814 Herst.-Nr.: 33-324-200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BLACK MAX 24IN CROSSBAR 4CLAMP Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Befestigungstyp: | Tisch/Bank | Höchstgewichtskapazität: | 14 kg | Maximale Bildschirmgröße: | 24 " | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, monitorarm ergotron, bildschirm schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,26* | € 377,34* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,95* | € 381,98* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,91* | € 387,24* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 356,64* | € 394,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,66* | € 397,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|