Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX SITSTAND WM SYSTEM CPU HOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 45-358-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-358-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-358-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-358-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-358-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-358-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-358-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Ergotron 45-358-026 Flachbildschirm-Tischhalterung 106,7 cm (42") Silber Wand
Artikel-Nr.:
     128-M481494
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-358-026
EAN/GTIN:
     0698833033960
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
MED SILVER CPU HOLD 42IN 3-11KG
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
11.3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
42 "
Produktfarbe:
Silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 792,15*
€ 874,95*
Lager 128
Frei Haus
ab € 813,69*
€ 895,69*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,21*
€ 896,48*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.045,65*
€ 1.147,05*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,69*
€ 1.065,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,21*
€ 1.059,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,41*
€ 1.035,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,82*
€ 1.010,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,69*
€ 968,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.