Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X15E 15IN 1024/768 300CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG Neovo X-15E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Schwarz
AG Neovo X-15E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Schwarz
AG Neovo X-15E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Schwarz
AG Neovo X-15E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Schwarz
AG Neovo X-15E Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-P440289
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     X15E0011E0100
EAN/GTIN:
     4710739594881
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
NEOV GLAS BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
15 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Industriell
Natives Seitenverhältnis:
4:3
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 329,73*
€ 336,12*
Frei Haus
ab € 330,02*
€ 336,47*
€ 6,78*
ab € 335,95*
€ 342,35*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 356,04*
€ 362,73*
€ 6,90*
ab € 387,88*
€ 395,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,12*
€ 399,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,07*
€ 397,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
DR24G0A1E0100
ab € 857,31*
Zubehör
Neovo
DW241011E0100
ab € 244,01*
Zubehör
Neovo
DW271011E0100
ab € 291,48*
Zubehör
Neovo
DW3401
ab € 488,04*
Zubehör
Neovo
X15E00A1E0100
ab € 334,60*
Zubehör
Neovo
X17E0011E0100
ab € 412,22*
Zubehör
Neovo
X19E0011E0100
ab € 501,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.