Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG neovo X-15E 38,1cm 4:3 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AG neovo X-15E 38,1cm 4:3 black
AG neovo X-15E 38,1cm 4:3 black
Artikel-Nr.:
     832-260175
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     X15E0011E0100
EAN/GTIN:
     4710739594881
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die Displays der X-Serie sind für den zuverlässigen 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Mit wählbarer Gammakorrektur und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bieten die enhanced X-Serien Modelle ein optimales visuelles Arbeitsfeld mit exzellenter Kontrolle von Farbe, Helligkeit und Kontrastverhältnissen. Das optische NeoV™ Glas und Metallgehäuse schützen es vor Kratzern und anderen Beschädigungen und prädestinieren die X-Serie für den Einsatz in der Öffentlichkeit, Handel-, Labor- und Industrie-Anwendungen.

VERBESSERTE GAMMA SELEKTION
Wählbare Gammakurven optimieren visuell unterschiedliche Arten von Bildern. Die speziellen AG Neovo Bildeinstellungen verbessern die Wiedergabe von Farbe, Helligkeit, Schärfe und Kontrastverhältnissen und optimieren so Licht, Schatten und Schatten oder auch die Farbbalance bei der Videowiedergabe.

VIELSEITIGKEIT, PRODUKTIVITÄT UND KOMPATIBILITÄT
Visualisierung kritischer Daten gleichzeitige Interaktion mehrerer Videoquellen oder PC-Anwendungen dank vielseitiger Konnektivität einschließlich DisplayPort und HDMI sowie PIP/PBP zur Steigerung der Produktivität und Effizienz. Wählbares Seitenverhältnis und integrierte Zoomfunktion sorgen für Kompatibilität mit unterschiedlichen Videoquellen.

HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT
Konzipiert für Produktlanglebigkeit im 24/7 Betrieb – geschützt mit robusten Metallgehäusen und NeoV™ Optical Glass und unter Verwendung selektierter Komponenten.
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
6.742 kg
height:
0.200 m
width:
0.454 m
depth:
0.476 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,73*
€ 336,12*
Frei Haus
ab € 330,02*
€ 336,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 335,95*
€ 342,35*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 356,04*
€ 362,73*
€ 6,90*
ab € 387,88*
€ 395,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,45*
€ 405,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neovo
DR24G0A1E0100
ab € 857,31*
Zubehör
Neovo
DW241011E0100
ab € 244,01*
Zubehör
Neovo
DW271011E0100
ab € 291,48*
Zubehör
Neovo
DW3401
ab € 488,04*
Zubehör
Neovo
X15E00A1E0100
ab € 334,60*
Zubehör
Neovo
X17E0011E0100
ab € 412,22*
Zubehör
Neovo
X19E0011E0100
ab € 501,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.