Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10TB 7.2K 3.5 NL-SAS HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 01DC626 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Lenovo 01DC626 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-S609KR4
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DC626
EAN/GTIN:
     0889488421602
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
F/ STORAGE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
10000 GB
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 468,24*
€ 526,32*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,43*
€ 534,58*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,75*
€ 837,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,32*
€ 626,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,20*
€ 620,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,20*
€ 607,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,70*
€ 600,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,24*
€ 557,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.