Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.8TB 10K 2.5 SAS HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 01DC402 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 01DC402 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-S609KU9
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01DC402
EAN/GTIN:
     0889488417728
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
F/ STORAGE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CARD
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 334,47*
€ 378,74*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,11*
€ 385,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 426,17*
€ 477,36*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,28*
€ 649,84*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,74*
€ 450,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,38*
€ 449,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,50*
€ 434,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,47*
€ 398,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.