Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.8TB 2.5 10K SAS 12GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 7XB7A00028 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 7XB7A00028 Interne Festplatte 1,8 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-S609KV1
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00028
EAN/GTIN:
     0889488432783
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
512N HDD / HOT SWAP
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CARD
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
1800 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 7,50*
ab € 252,94*
€ 282,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 304,27*
€ 338,69*
Lager 128
Frei Haus
ab € 324,18*
€ 362,84*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,55*
€ 369,16*
5 Tage
36
€ 1,00*
ab € 347,51*
€ 386,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,84*
€ 431,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,02*
€ 429,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,37*
€ 418,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,08*
€ 414,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,18*
€ 385,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.