Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-T251072 Herst.-Nr.: 4044951030163 EAN/GTIN: 4044951030163 |
| |
|
| | |
| ATX GAMING CASE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CBNT | Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe: | 3 | Formfaktor: | Midi Tower | Netzteil enthalten: | Nein | Produktfarbe: | Schwarz | Typ: | PC | Unterstützte Motherboards Formfaktoren: | ATX,Micro ATX,Mini-ITX | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,17* | € 67,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 52,63* | € 67,78* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,64* | € 67,79* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 58,45* | € 75,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 62,36* | € 80,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|