Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC55 ANDR 3/32GB MICRO SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     128-V36F014
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     EC55BK-21D141-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
5/13MP GMS NO I/O CONNECTOR ROW
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
720 x 1280 Pixel
Gewicht:
183 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 782,18*
€ 792,82*
Lager 128
Frei Haus
ab € 782,44*
€ 793,58*
€ 1,00*
ab € 822,56*
€ 833,72*
4 Tage
27
€ 1,00*
ab € 847,17*
€ 858,49*
4 Tage
28
€ 7,90*
ab € 921,88*
€ 963,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,58*
€ 944,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,67*
€ 943,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,59*
€ 939,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,44*
€ 931,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.