Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra EC55 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 12.7 cm (5") - (720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Zebra EC55 Handheld Mobile Computer 12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen 183 g Schwarz, Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     7223-JT9779696000
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     EC55BK-21D141-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Zebra EC55, BT, WLAN, 4G, NFC, GPS, GMS, erw. Akku, Android, Mobiles Datenerfassungsgerät, GPS, Kamera (13MP), Front-Kamera (5MP), Helligkeit: 450cd, 12,7cm (5''), Bluetooth, WLAN (802.11ac), 4G (LTE), NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 2,2GHz, RAM: 3GB, Flash: 32GB, Android (10), Schutzart: IP67, inkl.: Google Mobile Services, Batterie, Akku, erweitert, 4100mAh
Weitere Informationen:
Typ:
Scanner
Betriebssysteme:
Android
Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Kellner-Handheld, Kellner-Terminal, handheld, Durchsichtgerät, Dokumentenscanner, Flachbettscanner, Digitalisierer, Strichcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 795,19*
€ 859,46*
Frei Haus
ab € 792,11*
€ 860,53*
€ 1,00*
ab € 835,89*
€ 904,08*
5 Tage
25
€ 1,00*
ab € 899,25*
€ 983,68*
Lager 7223
26
€ 7,90*
ab € 935,04*
€ 1.045,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,08*
€ 1.243,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.037,42*
€ 1.234,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,79*
€ 1.176,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,24*
€ 1.149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,04*
€ 1.112,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.