Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TC21 SE4710 13MP RFC 4GB/64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 195 g Schwarz
Zebra TC20 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 195 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-V36F046
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC210K-01A423-A6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
8-PIN 5MP FFC NFC GMS ROW WLAN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
5 "
Display-Auflösung:
720 x 1280 Pixel
Gewicht:
236 g
GPS:
Nein
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 554,85*
€ 563,70*
Frei Haus
ab € 565,35*
€ 574,46*
Frei Haus
ab € 576,26*
€ 585,45*
5 Tage
329
€ 1,00*
ab € 614,77*
€ 624,76*
4 Tage
330
€ 7,90*
ab € 635,37*
€ 666,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,70*
€ 670,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,66*
€ 669,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,05*
€ 667,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,10*
€ 665,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,85*
€ 660,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.