Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC21+ SE4710 CAM 4/64 GB A10 8-PIN RW LED-Backlight TFT Bluetooth 5.0 USB Typ C Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra TC21+ SE4710 CAM 4/64 GB A10 8-PIN RW LED-Backlight TFT Bluetooth 5.0 USB Typ C Android
Zebra TC21+ SE4710 CAM 4/64 GB A10 8-PIN RW LED-Backlight TFT Bluetooth 5.0 USB Typ C Android
Artikel-Nr.:
     7405B-999118967
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC210K-01A423-A6
EAN/GTIN:
     8596375239241
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Zebra TC21+ SE4710 CAM 4/64 GB A10 8-PIN RW LED-Backlight TFT Bluetooth 5.0 USB Typ C Android

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Zebra TC21 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 64 GB - 12,7 cm (5") Produkttyp: Datenerfassungsterminal - robust Betriebssystem: Android 10 Bildschirm: 12,7 cm (5") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 1280 x 720 - Multi-Touch Prozessor: Qualcomm Snapdragon 660 660 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz Speicherkapazität: 64 GB RAM: 4 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE Hintere Kamera: 13 Megapixel Fokus: automatisch Vordere Kamera: 5 Megapixel Barcodelesegerät: Ja (2D-Imager) RFID Specification: ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B Besonderheiten: USB-Host Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,9 cm x 1,37 cm x 15,8 cm Gewicht: 236 g

Zebra TC21+ SE4710 CAM 4/64 GB A10 8–PIN RW LED–Backlight TFT Bluetooth 5.0 USB Typ C Android

Produktbeschreibung:

12,7 cm (5") 720 x 1280 Pixel Touchscreen4 GBKompatible
Speicherkarten: MicroSD (TransFlash)Qualcomm SD660
1,8 GHzAndroid 10Bluetooth Bluetooth Low Energy
(BLE) Nahfeldkommunikation (NFC) WLANIntegrierte
Kamera 13 MPLithium–Ion (Li–Ion) 3300 mAhSchwarzTC21/TC26
TOUCH–COMPUTERErwägen Sie den Kauf von kostengünstigen
Mobiltelefonen für Ihre Mitarbeiter? Die langlebigen
Touch–Computer TC21/TC26 der Enterprise–Klasse
bieten mehr – ohne mehr zu kosten.
Wählen Sie das Modell mit der passenden Anbindung
für Ihre Mitarbeiter – den TC21 mit nur WLAN oder
den TC26 mit WLAN und Mobilfunk.
Wählen Sie dann die Funktionen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen,
Genauigkeit und Effizienz zu verbessern. Zudem
bietet der erschwingliche optionale Zebra OneCare™
SV–Supportplan umfangreichen Schutz durch die
Abdeckung von normalem Verschleiß und noch viel
mehr.NEUES MASS AN FUNKTIONEN BEI BUDGETFREUNDLICHEM
GERÄTZum Preis eines Verbraucher–Mobiltelefons
erhalten Sie Funktionen der Enterprise–Klasse,
darunter ein strapazierfähiges Design, Android
10 mit einer Vielzahl von neuen leistungsstarken
Business–Features,
Drahtlosanbindung, ein großes 5–Zoll–HD–Display
sowie erstklassige Sprachqualität über Mobilfunk
(nur TC26) und WLAN – alles in einem leichten
Gerät in der optimalen Größe,
das für die Bedienung mit einer Hand konzipiert
ist.DIE MEISTEN OPTIONEN ZUR ANPASSUNG IHRER GERÄTE
AN DIE AUFGABEFür scanintensive Aufgaben können
Sie unter zwei speziellen Scanmodulen wählen.
Der Akku mit erweiterter Akkulaufzeit hält mit
bis zu 14 Stunden eine Doppelschicht lang durch.
Unterstützen Sie Techniker im Außendienst durch
eine 5–MP–Frontkamera für Videogespräche.
Eine Zubehörteil zur Befestigung am Handgelenk
ermöglicht einen bequemen freihändigen Einsatz
– und der Bluetooth–Ringscanner RS5100 von Zebra
ermöglicht ein freihändiges Scannen.MOBILITY DNA:
ERSTKLASSIGE TOOLS FÜR BEISPIELLOSEN MEHRWERTJedes
Gerät verfügt standardmäßig über Mobility DNA Professional,
eine Suite von leistungsstarken Tools. Damit ist
der TC21/TC26 eine Klasse für sich.
Die Tools sind vorinstalliert und einsatzbereit.
Mit der optionalen Mobility DNA Enterprise–Lizenz
erhalten Sie leistungsstarke erweiterte Tools,
die in Bezug auf Mitarbeiterproduktivität und
einfache Geräteverwaltung neue Maßstäbe setzen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal – robust
Betriebssystem
Android 10
Bildschirm
Typ
12,7 cm (5") Farbe – LED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1280 x 720
Touchscreen
Multi–Touch
Merkmale
Corning Gorilla–Glas, kapazitiver Touchscreen
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon 660 660
Prozessor–Taktfrequenz
1,8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM
4 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP–TTLS, EAP–TLS, WPA2–Enterprise, PAP, MS–CHAP, MS–CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP–GTC, EAP–PWD, WPA–Enterprise
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Multimedia
Audio
Mikrofon, Lautsprecher
Eingabegerät
Typ
Sprechtaste
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D–Imager
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services, Workforce Connect PTT Express
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x USB–C/USB 2.0
USB–Host
Ja
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
3100 mAh
Ladezeit
4 Stunde(n)
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3–Achsen–Beschleunigungsmesser mit MEMS–Gyro
Leistungsmerkmale
Interactive Sensor Technology (IST), LED–Anzeige, Vibration, MU–MIMO–Technologie, Lautsprecher mit Sprechtaste, Fallschutz, ESD–Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD–Schutz bis zu 15 kV (Luft)
Vibrationsalarm
Ja
Kennzeichnung
IP67, REACH SvHC, REACH 2006/1907, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863
Abmessungen und Gewicht
Breite
7,9 cm
Tiefe
1,37 cm
Höhe
15,8 cm
Gewicht
236 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 563,71*
€ 619,33*
Frei Haus
ab € 574,89*
€ 630,71*
€ 1,00*
ab € 575,22*
€ 632,03*
Lager 7405
414
€ 1,00*
ab € 579,91*
€ 637,67*
Frei Haus
ab € 583,03*
€ 642,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,67*
€ 758,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,00*
€ 750,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,47*
€ 741,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,28*
€ 729,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,91*
€ 690,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.