Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C MULTIPORT ADAPTER W/ SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, tragbare USB-C Dockingstation auf 4k HDMI, 2 Port USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD Pass-Through - USB Typ-C/Thunderbolt 3 - ERSETZT DURCH ...
Artikel-Nr.:
     128-V934123
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CSDHPD
EAN/GTIN:
     0065030872362
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
PERP
Produktfarbe:
Black,Grey
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 85,13*
€ 108,72*
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 109,28*
€ 3,50*
ab € 90,74*
€ 114,57*
6 Tage
5
€ 1,00*
ab € 92,24*
€ 116,40*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 100,64*
€ 126,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
4065323816093
ab € 1.085,72*
Zubehör
Apple
Z1AA-MR7K3D/A-AFDP
ab € 2.221,50*
Zubehör
Apple
Z1AA-MR7K3D/A-AFDQ
ab € 2.374,81*
Zubehör
Apple
Z1AA-MR7K3D/A-AFDO
ab € 2.030,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.