Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

346P1CRH 109.22CM 34IN VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Philips P Line 346P1CRH/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y261877
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     346P1CRH/00
EAN/GTIN:
     8712581762193
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
3440X1440 3000:1 500CD/QM 21:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
34 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
21:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
€ 9,50*
ab € 371,23*
€ 401,79*
5 Tage
66
€ 1,00*
ab € 400,64*
€ 435,62*
Frei Haus
ab € 422,42*
€ 456,95*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 434,66*
€ 473,29*
Lager 128
Frei Haus
ab € 439,88*
€ 477,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,11*
€ 567,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,97*
€ 567,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,09*
€ 559,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,45*
€ 552,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.