Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

272B1G 68.58CM 27IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips B Line 272B1G/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips B Line 272B1G/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips B Line 272B1G/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips B Line 272B1G/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips B Line 272B1G/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips B Line 272B1G/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips B Line 272B1G/00 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y261882
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     272B1G/00
EAN/GTIN:
     8712581764319
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
1920X1080 1000:1 250CD/QM 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 154,45*
€ 187,50*
€ 3,50*
ab € 158,84*
€ 192,00*
€ 6,78*
ab € 158,74*
€ 192,01*
Lager 128
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 193,01*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 164,84*
€ 197,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.