Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 272B1G 27 IPS FullHD 1920x1080 16/9 HDMI Flachbildschirm TFT/LCD 68,58 cm 4 ms 1.000:1 250 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 272B1G 27 IPS FullHD 1920x1080 16/9 HDMI Flachbildschirm TFT/LCD 68,58 cm 4 ms 1.000:1 250 cd/m²
Philips 272B1G 27 IPS FullHD 1920x1080 16/9 HDMI Flachbildschirm TFT/LCD 68,58 cm 4 ms 1.000:1 250 cd/m²
Artikel-Nr.:
     7405B-998899608
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     272B1G/00
EAN/GTIN:
     8712581764319
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor

Philips 272B1G 27 IPS FullHD 1920x1080 16/9 HDMI Flachbildschirm TFT/LCD 68,58 cm 4 ms 1.000:1 250 cd/m²

Artikeldetails:

  • Typ: Flachbildschirm (TFT/LCD)
  • Reaktionszeit: ab 5 ms
  • Paneltyp: IPS
  • Helligkeit: 250cd/m²
  • Kontrastverhältnis: 1.000
  • Video-Schnittstellen: HDMI
  • Bilddiagonale (Zoll): 27 " - 28 "
  • Bilddiagonale (cm): 69cm

Philips 272B1G 27 IPS FullHD 1920x1080 16/9 HDMI Flachbildschirm TFT/LCD 68,58 cm 4 ms 1.000:1 250 cd/m²

Produktbeschreibung:

1920X1080 1000:1 250CD/QM 16:9 IN

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Flachbildschirm (TFT/LCD)
Anzeige
Bilddiagonale (cm)
68,58 cm
Bilddiagonale (Zoll)
27 "
Auflösung
1920 * 1080
Reaktionszeit
4 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit
250 cd/m²
Paneltyp
IPS
Schnittstellen/Konnektivität
Video–Schnittstellen
HDMI

Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 154,45*
€ 187,50*
10 Tage
20
€ 3,50*
ab € 158,84*
€ 192,00*
1 Tag
16
€ 6,78*
ab € 158,74*
€ 192,01*
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 193,01*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 164,84*
€ 197,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,09*
€ 234,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,01*
€ 215,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.