Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

242B9TL 23.8IN 60.45CM IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Philips 242B9TL/00 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-Y261993
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     242B9TL/00
EAN/GTIN:
     8712581771171
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
1920X1080 5MS 16:9
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 355,59*
€ 393,77*
Frei Haus
ab € 356,18*
€ 393,78*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 356,43*
€ 393,80*
€ 6,78*
ab € 356,13*
€ 394,04*
Lager 128
Frei Haus
ab € 358,83*
€ 396,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,33*
€ 471,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,49*
€ 459,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,83*
€ 427,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.