Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 RAM 2400 MHZ UDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP RAM-16GDR4A0-UD-2400 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
QNAP RAM-16GDR4A0-UD-2400 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     128-Y993104
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-16GDR4A0-UD-2400
EAN/GTIN:
     4713213512067
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
UDIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 175,10*
€ 195,07*
Lager 128
Frei Haus
ab € 175,81*
€ 195,86*
Frei Haus
ab € 177,15*
€ 196,43*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 179,64*
€ 198,75*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 180,25*
€ 198,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.