Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16GB DDR4 RAM 2400 MHZ UDIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP RAM-16GDR4A1-UD-2400 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
QNAP RAM-16GDR4A1-UD-2400 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     128-Y993378
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-16GDR4A1-UD-2400
EAN/GTIN:
     4713213513316
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 205,82*
€ 233,85*
€ 6,78*
ab € 209,80*
€ 237,92*
Frei Haus
ab € 213,88*
€ 242,23*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,10*
€ 244,37*
Lager 128
Frei Haus
ab € 227,39*
€ 256,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,78*
€ 305,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.