Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4A1-UD-2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4A1-UD-2400
QNAP Speichererweiterung 16GB für Qnap RAM-16GDR4A1-UD-2400
Artikel-Nr.:
     832-287955
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     RAM-16GDR4A1-UD-2400
EAN/GTIN:
     4713213513316
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
weight:
0.047 kg
height:
0.160 m
width:
0.015 m
depth:
0.120 m
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, NAS-Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 209,41*
€ 236,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 210,20*
€ 238,87*
Frei Haus
ab € 212,16*
€ 240,01*
Frei Haus
ab € 215,67*
€ 243,40*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,11*
€ 245,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.