Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Netzstecker UK
>
Artikel
TL-SG105 5-PORT METAL GB SWITCH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
TP-LINK
ARP Test
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-Z000325
Hersteller:
TP-Link
Herst.-Nr.:
TL-SG105
EAN/GTIN:
6935364021146
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzstecker UK
Netzsteckverbinder UK
PoE Switch
5 10/100/1000M RJ45 PORTS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
2048 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Unmanaged
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
SoHo-Switch
,
tp-link 5-port poe switch
,
soho switch
,
poe switch 5 port
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 808
€ 4,99*
ab € 12,22*
€ 15,59*
Lager 854
1 Tag
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 12,16*
€ 15,65*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 12,59*
€ 16,16*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,70*
€ 16,27*
Lager 128
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 20,77*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-LINK TL-SG1005D Gigabit-Desktop-Switch (5-Port)
TP-Link
TL-SG1005D
ab € 10,25*
Ähnlich
TP-LINK TL-SG1008 Netzwerk Switch 1000Mbps (8x Gigabit LAN Ports, mountable)
TP-Link
TL-SG1008
ab € 35,36*
Ähnlich
TP-LINK TL-SG1008D Gigabit-Desktop-Switch (8-Port)
TP-Link
TL-SG1008D
ab € 14,53*
Ähnlich
TP-LINK TL-SG1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 1000MBit/s RJ45 ports
TP-Link
TL-SG1016
ab € 44,32*
Ähnlich
TP-LINK TL-SG1016D Netz Switch 1000M 16-Port G 19
TP-Link
TL-SG1016D
ab € 40,88*
Ähnlich
TP-Link TL-SG108 8-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch (Metallgehäuse)
TP-Link
TL-SG108
ab € 15,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen